Scotch® Cinta de embalaje de PVC de altas prestaciones 6890

Número de artículo: 7000095641
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 144 Piezas
  • Pasos del pedido: 144 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000095641
EAN / GTIN 08021684470912
Número del fabricante 7000095641
Número L L01310 1135

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Pulido
Buena resistencia a la humedad
Adecuado para la congelación tras su aplicación a temperatura ambiente
Bajo nivel de ruido, desenrollable
Se puede arrancar a mano

Descripción:

La cinta de embalaje de PVC de altas prestaciones Scotch® 6890 fabricada con un soporte de film de PVC y un adhesivo base disolvente, de resina de caucho.

Característica:

Cinta de embalaje fiable para aplicaciones de embalaje de peso ligero a medio// Se usa para cerrar cajas, combinar, unir, retractilar por calor y agrupar paquetes livianos
Dispensador silencioso y que puede rasgarse con la mano// No necesita usarse con dispensador, ya que se puede rasgar con la mano
Alta pegajosidad inicial y adhesión de pelado// Reduce el ruido en el área de trabajo
Resistente a la humedad y a agentes químicos// Adecuado para encogimiento en caliente.
Para cartones con una elevada proporción de contenido reciclado

Nota:

Cierre de cajas de poco y medio peso
Sellado por termorretracción y agrupamiento de paquetes ligeros