Ejecución:
Color de producto: Incolora
Adecuado para la congelación tras su aplicación a temperatura ambiente
Longitud total: 66 m
Anchura total: 75 mm
Descripción:
La cinta resiste la rotura de la línea de marcaje y la rotura de la costura central, lo que la hace ideal para su uso en operaciones de sellado de cajas y cartones de alta resistencia. Alto rendimiento combinado con una resistencia superior. Para garantizar que la cinta Scotch® Box Sealing Tape 355 resistiera las exigentes aplicaciones de embalaje, nuestros ingenieros de diseño combinaron un grueso soporte de poliéster orientado biaxialmente con un adhesivo de resina de caucho sintético de fusión en caliente para crear una cinta con alta adhesión, resistencia a la tracción y alargamiento a la rotura. Cumple con las consideraciones medioambientales de la norma ASTM D1974-92 y satisface las normas CID A-A-1684B y ASTM D5486 Tipo III. La cinta es resistente al agua según la norma ASTM D5570.Cinta de sellado de cajas Scotch 355 Highlights: Soporte conformable que resiste la rotura de la línea de puntuación y la división de la costura central La mejor combinación de rasgos de rendimiento en la línea de cintas de poliéster Scotch Resistencia ideal para paquetes de gran peso y embalaje y envío al extranjero/exportación Aplicación rápida y fácil con dispensador manual.
Característica:
Resistencia al cizallamiento muy alta
Alta resistencia a la abrasión
Nota:
Cinta de embalaje para cajas de cartón medianas y pesadas