Scotch® Cinta de embalaje de altas prestaciones 375E

Número de artículo: 7000095631
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
  • Pasos del pedido: 4 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000095631
EAN / GTIN 08021684432439
Número del fabricante 7000095631

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Incolora
Resistencia al cizallamiento muy alta
Longitud total: 990 m
Anchura total: 75 mm

Descripción:

La cinta de embalaje de altas prestaciones Scotch® 375E está fabricada con un soporte de film de polipropileno y un adhesivo de resina/caucho sintético termofusible y libre de disolventes. El soporte de polipropileno Scotchpro™ es resistente a la rotura al someterlo a manipulaciones bruscas y absorbe los impactos.

Característica:

Absorbe golpes e impactos// Cinta de embalaje fiable para aplicaciones de embalaje de mucho peso
Excelente pegajosidad inicial y adhesión de pelado al conglomerado// Ofrece alta resistencia a la humedad, la abrasión y la rotura
Para sellar con fuerza paquetes muy llenos y pesados// Rinde bien a cualquier temperatura a la que suelen someterse los productos embalados durante el transporte y almacenamiento
Alta resistencia a la humedad, la abrasión y la rotura
Absorbe golpes e impactos

Nota:

Cierre de cajas de peso medio y elevado
Sella cajas con una elevada proporción de contenido reciclado

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra