3M™ Scotch® Cinta de embalaje 309, PP BAJO RUIDO, Transparente, 400 MM x 1000 M

Número de artículo: 7000095599
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 22 Piezas
  • Pasos del pedido: 22 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000095599
EAN / GTIN 08021684390173
Número del fabricante 7000095599

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Incolora
El adhesivo acrílico con soporte de polipropileno tiene un rendimiento fiable y elevado
Adecuado para aplicaciones de archivo gracias a su resistencia a la luz UV sin amarillear
Alta resistencia a los bordes y al desgarro
Excelente adhesión al papel de enmascarar reciclado o al cartón de fibra

Descripción:

La cinta de embalaje Scotch® 309 de bajo nivel de ruido, es la más adecuada para aplicaciones generales, especialmente en la industria de alimentación y bebidas. El soporte de la cinta de polipropileno es fácil de manipular, resiste la abrasión, la humedad y el rozamiento. El soporte uniforme y fiable se adapta fácilmente a los bordes y a superficies ásperas para un sellado firme.

Característica:

Cinta de embalaje de uso general adecuada para aplicaciones menos exigentes, en las que el ahorro de costes es importante// Cinta de embalaje económica y fiable para aplicaciones de embalaje
Dispensador silencioso// El adhesivo acrílico con soporte de polipropileno aporta un rendimiento fiable y de calidad
Excelente adhesión a liners de papel reciclado y a aglomerado// Resiste la radiación UV sin amarillear; ideal para usar en materiales de archivo
Alta resistencia al desgarro y al desgarro del borde// Resiste los rayos UV sin amarillear; ideal para usar en materiales de archivo
Alta resistencia al rasgado de bordes y a la rotura// Excelente adhesión a liners de papel reciclado y a aglomerado
Cinta de embalaje de uso general adecuada para aplicaciones en las que el ahorro de costes es importante

Nota:

Cerrado de cajas ligeras