3M™ Scotch® Cinta de Filamentos 8981, 15 mm x 50 m

Número de artículo: 7000095575
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 60 Piezas
  • Pasos del pedido: 60 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000095575
EAN / GTIN 08021684336171
Número del fabricante 7000095575
Número L L01310 771

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Incolora
Alta resistencia a la abrasión y a la humedad
Longitud total: 50 m
Anchura total: 15 mm

Descripción:

La cinta de filamento Scotch® 8981 ha sido diseñada para satisfacer las necesidades de sujeción, agrupamiento o refuerzo de las aplicaciones de empaquetado o de otro tipo. Esta cinta adhesiva de alto rendimiento está reforzada con filamentos continuos de fibra de vidrio y ofrece una gran adherencia en gran cantidad de sustratos, por lo que es usada con frecuencia en cierres con clips en L y U, fijación de bobinas de metal y agrupamiento.

Característica:

Los filamentos de fibra de vidrio laminado protegen la cinta frente a la delaminación a fin de garantizar su resistencia y rendimiento
El adhesivo de resina de goma sintética proporciona una adherencia muy adecuada en los más diversos sustratos
Los filamentos ofrecen una capa adicional de seguridad frente a los hurtos de cajas o paquetes
Gran resistencia a la tracción que resulta ideal para aplicaciones de sujeción, agrupación y refuerzo
El adhesivo garantiza un excelente equilibrio entre la adherencia inicial y la capacidad de fijación a largo plazo

Nota:

Agrupamiento de productos de peso elevado
Ribeteo y agrupamiento de bobinas de metal
Cierres con ganchos en L y en U
Unificación de palets, agrupamiento para envío y manipulación