3M™Scotch® Cinta de Filamentos de Altas Prestaciones 895, Transparente, 12 mm x 50 m, 0.15 mm

Número de artículo: 7000095570
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 72 Piezas
  • Pasos del pedido: 72 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000095570
EAN / GTIN 08021684335990
Número del fabricante 7000095570

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Incolora
Alta adhesión inicial con buena adherencia a largo plazo
Longitud total: 50 m
Anchura total: 12 mm
Resistencia a la abrasión y al desgaste

Descripción:

Refuerzo: el encolado de patrón en H ofrece un cierre y soporte óptimos para cajas ​​o cargas de transporte pesadas, incluso de cartón corrugado doble.

Característica:

Rendimiento equilibrado, que combina un alto poder de adhesión con un poder de sujeción duradero.// Rendimiento equilibrado, que combina un alto poder de adhesión con un poder de sujeción duradero.
muy resistente a la abrasión// muy resistente a la abrasión
muy resistente a la humedad// muy resistente a la humedad
muy resistente al desgaste.// muy resistente al desgaste.

Nota:

Para embalajes pesados
Para la protección del transporte