3M™ Scotch® Cinta de embalaje 313, PP BAJO RUIDO, Transparente, 50 MM x 66 M

Número de artículo: 7000095504
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 36 Piezas
  • Pasos del pedido: 36 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000095504
EAN / GTIN 08021684220555
Número del fabricante 7000095504
Número L L01310 1599

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Incolora
Adecuado para su aplicación a bajas temperaturas
Longitud total: 66 m
Anchura total: 50 mm
Diseñado para un fácil manejo y un suave desenrollado

Descripción:

La cinta de embalar Scotch® 313 permite cerrar con seguridad una amplia variedad de cajas de peso medio de diversos materiales, incluido el papel de revestimiento reciclado y el aglomerado. El reverso de esta cinta, que ofrece una excelente relación calidad/precio, está fabricado en polipropileno, lo que hace que resulte muy fácil de manipular y ajustar en torno a bordes y superficies irregulares para lograr un sellado estanco. La cinta resiste temperaturas bajas y se comporta a la perfección en cajas de hasta 32 kg de peso.

Característica:

Cinta de embalaje fiable para aplicaciones de embalaje de poco y medio peso// Gran capacidad de adherencia y sujeción que impiden la rotura y garantizan un sellado seguro
Adecuada para superficies de difícil adherencia y usos a baja temperatura// Dispensador silencioso
Excelente adhesión a liners de papel reciclado y a aglomerado// Disponible con estampado personalizado para seguridad o identificación de marca
El reverso resiste mellas, abrasiones, humedad y arañazos para ofrecer un gran rendimiento durante mucho tiempo// Resiste los rayos UV sin amarillear; ideal para usar en materiales de archivo
Alta resistencia al rasgado de bordes y a la rotura// Diseñada para usarse y dispensarse con facilidad
Alta resistencia al borde y al desgarro
Excelente adhesión a papel de enmascaramiento reciclado o cartón
Resistente a la abrasión, la humedad, los productos químicos y la abrasión para un rendimiento duradero

Nota:

Cierre de cajas de poco y medio peso
Cinta de embalaje para cartón de peso medio

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra