3M™ Scotch® Cinta de embalaje 309, PP BAJO RUIDO, Transparente, 50 MM x 66 M

Número de artículo: 7000095501
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 36 Piezas
  • Pasos del pedido: 36 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000095501
EAN / GTIN 08021684220357
Número del fabricante 7000095501

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Incolora
Fácil de rodar
Longitud total: 66 m
Anchura total: 50 mm
Adecuado para su aplicación a bajas temperaturas

Descripción:

La cinta de embalaje Scotch® 309 de bajo nivel de ruido, es la más adecuada para aplicaciones generales, especialmente en la industria de alimentación y bebidas. El soporte de la cinta de polipropileno es fácil de manipular, resiste la abrasión, la humedad y el rozamiento. El soporte uniforme y fiable se adapta fácilmente a los bordes y a superficies ásperas para un sellado firme.

Característica:

Cinta de embalaje de uso general adecuada para aplicaciones menos exigentes, en las que el ahorro de costes es importante// Cinta de embalaje económica y fiable para aplicaciones de embalaje
Dispensador silencioso// El adhesivo acrílico con soporte de polipropileno aporta un rendimiento fiable y de calidad
Excelente adhesión a liners de papel reciclado y a aglomerado// Resiste la radiación UV sin amarillear; ideal para usar en materiales de archivo
Alta resistencia al desgarro y al desgarro del borde// Resiste los rayos UV sin amarillear; ideal para usar en materiales de archivo
Alta resistencia al rasgado de bordes y a la rotura// Excelente adhesión a liners de papel reciclado y a aglomerado
Cinta de embalaje de uso general adecuada para aplicaciones en las que el ahorro de costes es importante

Nota:

Cerrado de cajas ligeras
Cinta de embalaje para embalaje de cartón ligero y papel de aluminio