Scotch® Cinta de embalaje 3739

Número de artículo: 7000095415
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 48 Piezas
  • Pasos del pedido: 48 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cinta adhesiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000095415
    EAN / GTIN 08000280997412
    Número del fabricante 7000095415
    Número L L01310 1378

    Descripción

    Ejecución:

    Color de producto: Marrón claro
    Muy bueno para envasar productos congelados
    Longitud total: 66 m
    Anchura total: 38 mm

    Descripción:

    La cinta de embalaje Scotch® 3739 es una cinta de excelente rendimiento con resistente soporte de film de polipropileno y adhesivo de resina/caucho sintético termofusible.

    Característica:

    Cinta de sellado de cajas fiable para aplicaciones de embalaje de peso medio a elevado// Vuelva a cerrar y empaquete mercancías valiosas de gran peso
    Alta pegajosidad inicial y adhesión de pelado al conglomerado// Muy buena adaptabilidad para una sujeción duradera en las rebajas de la caja
    Buena resistencia al frio// Se utiliza como cierre de una sola tira para cajas de conglomerado
    Cinta de calidad para cerrar cajas// Rinde bien a cualquier temperatura a la que suelen someterse los productos embalados durante el transporte y almacenamiento
    La cinta es resistente a la rotura al someterla a manipulaciones bruscas y absorbe los impactos

    Nota:

    Cierre de cajas de peso medio y elevado
    Cierre de una sola tira de cajas de conglomerado