Scotch® Cinta de embalaje 3739

Número de artículo: 7000095412
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
  • Pasos del pedido: 4 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000095412
EAN / GTIN 08000280986331
Número del fabricante 7000095412

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Incolora
Muy bueno para envasar productos congelados
Longitud total: 990 m
Anchura total: 150 mm

Descripción:

La cinta de embalaje Scotch® 3739 es una cinta de excelente rendimiento con resistente soporte de film de polipropileno y adhesivo de resina/caucho sintético termofusible.

Característica:

Cinta de sellado de cajas fiable para aplicaciones de embalaje de peso medio a elevado// Vuelva a cerrar y empaquete mercancías valiosas de gran peso
Muy buena adaptabilidad para una sujeción duradera en las rebajas de la caja// Alta pegajosidad inicial y adhesión de pelado al conglomerado
Buena resistencia al frio// Se utiliza como cierre de una sola tira para cajas de conglomerado
Cinta de calidad para cerrar cajas// Rinde bien a cualquier temperatura a la que suelen someterse los productos embalados durante el transporte y almacenamiento
La cinta es resistente a la rotura al someterla a manipulaciones bruscas y absorbe los impactos

Nota:

Cierre de cajas de peso medio y elevado
Cierre de una sola tira de cajas de conglomerado