Cinta de embalar Scotch® 371

Número de artículo: 7000095378
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 216 Piezas
  • Pasos del pedido: 216 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000095378
EAN / GTIN 08000280281757
Número del fabricante 7000095378

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Aprobación de la FDA
Longitud total: 990 m
Anchura total: 50 mm
Disponible con impresión individual (instrucciones de seguridad, logotipos de la marca)

Descripción:

La cinta de embalar Scotch® 371 permite cerrar con seguridad una amplia gama de cajas y materiales de cartón, incluido el aglomerado corrugado. Su reverso de polipropileno es resistente a la humedad, la abrasión, los productos químicos y los arañazos finos, lo que hace que la cinta se mantenga firme durante todo el proceso de embalado. Se ajusta con facilidad en torno a los bordes y a superficies irregulares para ofrecer una sujeción duradera.

Característica:

El adhesivo de resina de goma se fija con rapidez a una gran variedad de materiales, incluido el aglomerado// Cinta de embalaje económica y fiable para aplicaciones de embalaje
Buena pegajosidad inicial a una gran variedad de materiales, incluido conglomerado// La cinta resiste mellas, abrasiones, humedad y arañazos para ofrecer una fijación duradera
El soporte se adapta a los bordes y a superficies irregulares para conseguir un sellado firme.// El reverso se adapta a los bordes y las áreas irregulares para lograr un sellado estanco
La cinta resiste grietas, roces, abrasiones y humedad// Resiste desgarros y grietas de los bordes para ayudar a mantener el contenido seguro
Buena resistencia al rasgado de bordes y a la rotura// Disponible con estampado personalizado para seguridad o identificación de marca
Excelente adhesión a papel de enmascaramiento reciclado o cartón

Nota:

Cerrado de cajas ligeras
Rango de aplicación de mejor rendimiento en cajas con ranuras que pesan hasta 30 kg/70 lbs