Scotch® Cinta de embalaje silenciosa de altas prestaciones 3707

Número de artículo: 7000095342
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 594 Piezas
  • Pasos del pedido: 594 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000095342
EAN / GTIN 04054596322455
Número del fabricante 7000095342

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Pulido
El reverso de la cinta con un revestimiento especial permite un desenrollado silencioso
Especialmente resistente al desgarro
Desenvuelve tranquilamente

Descripción:

La cinta de embalaje silenciosa de altas prestaciones Scotch® 3707 está fabricada con un soporte de film de polipropileno y un adhesivo base disolvente de resina/caucho sintético termofusible. El soporte de polipropileno Scotchpro™ es resistente a la rotura al someterlo a manipulaciones bruscas y absorbe los impactos.

Característica:

Produce menos ruido al aplicarla
Ofrece resistencia a la rotura
Absorbe golpes e impactos

Nota:

Adecuado para sellar cajas de cartón medianas y pesadas