Descripción:
Cinta extraordinaria para aplicaciones extraordinariasDiseñada como una cinta adhesiva especial de embalaje de alto rendimiento, la cinta de filamento bidireccional Scotch® 8959 combina un duradero reverso de polipropileno reforzado con una trama bidireccional de fibra de vidrio y un adhesivo de resina de goma sintética. Nuestra cinta de altas prestaciones ha sido diseñada especialmente para ofrecer una excelente adhesión en una gran variedad de superficies, como el metal, el plástico y el aglomerado. Su sistema adhesivo de goma sintética de varias capas impide la delaminación y, a la vez, impide el desgarro de la cinta adhesiva. La cinta de filamento bidireccional Scotch 8959 es una elección ideal para el refuerzo de cajas de gran resistencia, el sellado de alta eficacia, el envío postal, la creación de empalmes y el paletizado.
Creada para resistirLa cinta de filamento bidireccional Scotch 8959 está reforzada con fibras de vidrio continuas tanto en dirección transversal como longitudinal junto con un reverso de polipropileno con orientación biaxial. El adhesivo de goma sintética de varias capas impide que la fibra de vidrio se delamine del reverso. Al ser traslúcida, es posible leer marcas, códigos y otras indicaciones a través de la cinta.
Infinidad de usosUse cinta flejadora con fibra de vidrio cuando necesite la máxima resistencia. Resulta ideal para asegurar cargas y sellar paquetes para su manipulación y envío. En el sector industrial y comercial es utilizada tanto por fabricantes como por distribuidores de alimentos y bebidas, artículos deportivos, tuberías, artículos metálicos, piezas de automoción y mobiliario. Entre su aplicaciones se incluye el cerrado y sellado de cajas, el embalaje, la sujeción, la fijación y el agrupamiento en general. Se aplica con un dispensador portátil o un dispensador fijo de longitud predefinida.
Ventaja:
- Seguridad adicional: gracias a los filamentos que recorren la cinta a lo largo y a lo ancho, es difícil romperla a mano en cualquier dirección
- Los filamentos de fibra de vidrio están dispuestos en un patrón bidireccional que ofrece una gran resistencia a la tracción a todo lo largo y ancho de la cinta
- Resistencia ideal para paquetes pesados y empaquetado y envío internacional
- Adhesivo fuerte que se fija al aglomerado y otros sustratos
Recomendación:
- Agrupamiento de productos de peso medio
- Cierre de cajas pesadas
- Empalme de malla cruzada
- Fleje
- Sellado y paletizado