Scotch® Cinta de embalaje silenciosa de altas prestaciones 3707

Número de artículo: 7000095274
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 72 Piezas
  • Pasos del pedido: 72 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000095274
EAN / GTIN 08000280418399
Número del fabricante 7000095274
Número L L01310 950

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Incolora
El reverso de la cinta con un revestimiento especial permite un desenrollado silencioso
Longitud total: 66 m
Anchura total: 25 mm

Descripción:

La cinta de embalaje silenciosa de altas prestaciones Scotch® 3707 está fabricada con un soporte de film de polipropileno y un adhesivo base disolvente de resina/caucho sintético termofusible. El soporte de polipropileno Scotchpro™ es resistente a la rotura al someterlo a manipulaciones bruscas y absorbe los impactos.

Característica:

Produce menos ruido al aplicarla
Ofrece resistencia a la rotura
Absorbe golpes e impactos
Desenrollado silencioso

Nota:

Adecuado para sellar cajas de cartón medianas y pesadas