Scotch® Cinta de embalaje de PVC de altas prestaciones 6890

Número de artículo: 7000095243
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 36 Piezas
  • Pasos del pedido: 36 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000095243
EAN / GTIN 08000280427896
Número del fabricante 7000095243
Número L L01310 1457

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Buena resistencia a la humedad
Longitud total: 66 m
Anchura total: 50 mm
Se puede arrancar a mano

Descripción:

La cinta de embalaje de PVC de altas prestaciones Scotch® 6890 fabricada con un soporte de film de PVC y un adhesivo base disolvente, de resina de caucho.

Característica:

Cinta de embalaje fiable para aplicaciones de embalaje de peso ligero a medio// Se usa para cerrar cajas, combinar, unir, retractilar por calor y agrupar paquetes livianos
Dispensador silencioso y que puede rasgarse con la mano// No necesita usarse con dispensador, ya que se puede rasgar con la mano
Alta pegajosidad inicial y adhesión de pelado// Reduce el ruido en el área de trabajo
Adecuado para encogimiento en caliente.// Resistente a la humedad y a agentes químicos
Para cartones con una elevada proporción de contenido reciclado

Nota:

Cierre de cajas de poco y medio peso
Sellado por termorretracción y agrupamiento de paquetes ligeros