Ejecución:
Resina de poliuretano bicomponente sin relleno (PUR)
Proceso de mezcla visible
Adherencia especialmente buena
Durabilidad y flexibilidad
Retardante de llama según MSHA 30 CFR § 7.407
Descripción:
Resina Scotchcast™ 2131 de 3M™ flexible de poliuretano superior, ignífuga que cumple con los requisitos de RoHS, tamaño de bolsa C, 346 ml (420 g). Caja única.
Característica:
Semiflexible
Tiene un tiempo de gelificación de 17 minutos a 23 °C
Útil para sustituir o reparar la cubierta de los cables de alimentación de uno o varios núcleos en condiciones adversas
Diseñado para un uso continuo a una temperatura máxima de 90 °C
Disponible en tres tamaños de envase diferentes
Retardante de la llama
Hasta 1 kV
Cumple con la normativa RoHS 2011/65/UE
Nota:
Para el aislamiento y la protección mecánica de cables flexibles de baja tensión y para la reparación (sustitución) de cubiertas de cables.