• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ 94-AK 640-1/C QS200 juego de conexión, 1 conductor, 18/30 kV, 1x 120 - 300 mm², conector de tornillo.

Número de artículo: 7000092417
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000092417
EAN / GTIN 08021684726347
Número del fabricante 7000092417

Descripción

Ejecución:

Solución de kit de conexión retráctil en frío para el sellado y aislamiento sencillo y seguro de conexiones de media tensión de hasta 36 kV
Control del campo eléctrico y jaula de Faraday, ambos integrados en el cuerpo aislante
No se necesitan herramientas para la instalación
Para una amplia gama de secciones de cable
El conector de tornillo está incluido en el juego

Descripción:

La serie de empalmes 3M™ QS200, gracias a su soporte de aislamiento de silicona contráctil en frío, proporciona una solución segura y sencilla para la conexión de cables de media tensión.

Característica:

Solución para conexiones retráctiles en frío para un sellado y aislamiento sencillo y seguro de conexiones de media tensión de hasta 36 kV

Nota:

Para el aislamiento y la protección mecánica de las conexiones de cables de baja tensión