• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ QS200 Kit de unión de empalme de Media tensión de contracción en frío, 94-AK 630-1 / C, aplicación de hasta 36 kV. El kit incluye un conector mecánico. Paquete 1 por caja

Número de artículo: 7000092336
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000092336
EAN / GTIN 08021684573439
Número del fabricante 7000092336

Descripción

Ejecución:

Solución de unión por contracción en frío para un sellado y aislamiento fácil y seguro de las conexiones de media tensión hasta 36 kV.
Control del campo eléctrico y jaula de Faraday, ambos integrados en el cuerpo aislante
No se necesitan herramientas para la instalación
Para una amplia gama de secciones de cable
El conector de tornillo está incluido en el juego

Descripción:

La serie de empalmes 3M™ QS200, gracias a su soporte de aislamiento de silicona contráctil en frío, proporciona una solución segura y sencilla para la conexión de cables de media tensión.

Característica:

Solución para conexiones retráctiles en frío para un sellado y aislamiento sencillo y seguro de conexiones de media tensión de hasta 36 kV