3M™ Empalme QS200 94-AK 630-1 de media tensión contráctil en frío, para aplicaciones de hasta 36 kV (1 kit por caja)

Número de artículo: 7000092335
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000092335
EAN / GTIN 08021684573415
Número del fabricante 7000092335

Descripción

Ejecución:

Solución de unión por contracción en frío para un sellado y aislamiento fácil y seguro de las conexiones de media tensión hasta 36 kV.
Control del campo eléctrico y jaula de Faraday, ambos integrados en el cuerpo aislante
No se necesitan herramientas para la instalación
Para una amplia gama de secciones de cable

Descripción:

La serie de empalmes 3M™ QS200, gracias a su soporte de aislamiento de silicona contráctil en frío, proporciona una solución segura y sencilla para la conexión de cables de media tensión.

Característica:

Solución para conexiones retráctiles en frío para un sellado y aislamiento sencillo y seguro de conexiones de media tensión de hasta 36 kV

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop