• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ 93-FP 260-3 QS2000 juego de transición, cable de 3 conductores/plástico, 12/20 kV, 3x 95 - 240 / 3x 1x 95 - 300 mm².

Número de artículo: 7000092260
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000092260
EAN / GTIN 08021684468698
Número del fabricante 7000092260

Descripción

Descripción:

Con su cuerpo aislante de silicona moldeada y probada en fábrica al 100%, el kit de empalme de transición por contracción en frío de media tensión 3M™ QS2000 93-FP proporciona una solución sencilla y segura para las conexiones entre cables con aislamiento de polímero y papel de hasta 24 kV.

Característica:

Solución de empalme en frío para un sellado y aislamiento fácil y seguro de las conexiones de cables de media tensión de hasta 24 kV
El control del campo eléctrico y la jaula de Faraday ya están integrados en el cuerpo aislante
100 % probado en fábrica
Adecuado para una amplia gama de secciones de cable