Ejecución:
Goma de silicona altamente elástica
Fácil instalación, sin necesidad de herramientas
Longitud total: 125 mm
Resistente al agua, cumple los requisitos de la norma ANSI C 119.1.
Alta elasticidad
Descripción:
El manguito aislante de caucho EPDM contráctil en frío de 3M™ es un tubo expandido de fábrica cargado en un núcleo de plástico desmontable. Simplemente prepare la conexión, coloque el tubo y desenrolle el núcleo.
Característica:
Especialmente diseñado para el aislamiento primario de hilos sólidos con aislamiento dieléctrico y empalmes de cables de hasta 1.000 voltios
Fácil de instalar, sin necesidad de herramientas
Excelentes propiedades eléctricas en condiciones de humedad y resistencia al agua, a los ácidos y a los álcalis
Fabricado con caucho EPDM que no contiene cloruros ni azufre
Soporta temperaturas de -40 a 90 °C
Sellado ambiental para las comunicaciones y otras conexiones no eléctricas
Resistente a la humedad
Autoextinguible
Resistente a los ácidos y álcalis, al ozono y a la radiación UV
Nota:
Para el aislamiento eléctrico hasta 1kV, la reparación de cubiertas de cables, así como la protección y el sellado de aplicaciones no eléctricas