Ejecución:
Fácil instalación, sin necesidad de herramientas
Buena estabilidad térmica (temperatura de aplicación: máx. 90 °C, brevemente máx. 130 °C)
Longitud total: 152 mm
Resistente a diversos productos químicos y al ozono
Alta elasticidad a largo plazo
Descripción:
Aislante para conector de contracción en frío 8429-6
Característica:
Especialmente diseñado para el aislamiento primario de hilos sólidos con aislamiento dieléctrico y empalmes de cables de hasta 1.000 voltios
Fácil de instalar, sin necesidad de herramientas
Sella las terminaciones de la cubierta del cable, las conexiones de los conductores y las derivaciones de los conductores a los cables
Fabricado con caucho EPDM que no contiene cloruros ni azufre
Adecuado para una amplia gama de secciones de cable
Soporta temperaturas de -40 a 90 °C
Sello ambiental para la comunicación y otras conexiones no eléctricas
Nota:
Para el aislamiento eléctrico hasta 1kV, la reparación de cubiertas de cables, así como la protección y el sellado de aplicaciones no eléctricas