3M™ 94-EP 620-2 QTIII Conjunto de tapa final, 1 conductor, 18/30 kV interior/exterior, 1x 70-240 mm².

Número de artículo: 7000092199
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 7000092199
EAN / GTIN 08021684176357
Número del fabricante 7000092199

Descripción

Ejecución:

Los kits de cierres finales 3M™ QT III contienen menos componentes individuales que los cierres finales convencionales, lo que elimina dos pasos de acoplamiento que requieren mucho tiempo y proporciona menos puntos potenciales de fallo y mayor seguridad para el instalador.
Una masilla de sellado integrada proporciona la estanqueidad al terminal del cable
La masilla de control de campo integrada sustituye a la pasta de montaje y mejora el control del campo eléctrico.
Comportamiento de fluencia 4 veces mejor gracias al nuevo elastómero de silicona.
Diseño compacto y ahorro de espacio.

Descripción:

3M™ Serie QT III Kit de terminación de media tensión contráctil en frío, con masilla de sellado integrada. Gracias al cuerpo de aislamiento de silicona contráctil en frío, ofrece una solución fácil y segura para la terminación de cables de media tensión, con propiedades de resistencia ambiental mejoradas.

Característica:

Diseñado para sistemas de cables de alimentación poliméricos
Amplia gama de aplicaciones que cubre cables entre 50 y 630 mm2
Instalación rápida y fácil a temperaturas que oscilan entre -20 °C y +50 °C
No requiere calor/llama ni herramientas para la instalación
Una instalación más rápida y sencilla gracias a la masilla de sellado integrada
Kit de 3 fases