Ejecución:
Control del campo eléctrico integrado en el cuerpo aislante
No se necesitan herramientas para la instalación
Para una amplia gama de secciones de cable
Set para 3 fases
Descripción:
3M QT-II Terminación para exteriores contráctil en frío de un solo núcleo
Característica:
Diseñado para sistemas de cables de alimentación poliméricos de tres núcleos con clase de tensión con Umax 24 kV
Cubre un amplio rango de secciones de cable
Diseño compacto
Presión de contacto radial permanente
Fácil instalación tirando de la hélice de soporte
No se requieren herramientas adicionales, como antorchas retráctiles.
El kit de cierre final contiene todos los componentes necesarios para el montaje, pero no cable terminals de.
3 tapas de extremo por juego.