Scotch-Brite™ Cepillo de Corte y Pulido CP-FB, 152 mm x 25 mm x 50.8 mm, 05 A MED

Número de artículo: 7000091725
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 3 Piezas
  • Pasos del pedido: 3 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Rueda de láminas abrasivas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000091725
EAN / GTIN 08021684332395
Número del fabricante 7000091725
Número L L51710 1342

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Marrón claro
Anchura total: 25 mm

Descripción:

El cepillo laminado Cut & Polish Scotch-Brite™ se usa como una versátil alternativa de alto rendimiento a los cepillos de púas convencionales y a los complicados compuestos. Nuestros cepillos laminados Cut & Polish ofrecen una mejor uniformidad y mayor control en una serie de tareas críticas de acabado y preparación de metales.

Característica:

El mineral de óxido de aluminio se elimina de forma rápida y brusca para una limpieza agresiva y un acabado brillante
Disponible en calibres muy finos y medios para conseguir los acabados deseados
Ideal para la limpieza, el desbarbado, el pulido y el acabado

Nota:

Se usa para redondeamiento de bordes, acabado de contornos, pulido, refinado y desbaste.