3M™ Cinta adhesiva de transferencia 9077, Transparente, 500 mm x 100 m, 0,05 mm

Número de artículo: 7000091410
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000091410
EAN / GTIN 00051115631177
Número del fabricante 7000091410
Número L L01310 1472

Descripción

Ejecución:

Color del producto: transparente
Longitud total: 100 m
Anchura total: 500 mm

Descripción:

El FPC preensamblado con 3M 9077 puede introducirse en el proceso de soldadura sin plomo (temperatura máxima 260°C, 20 seg.). La cubierta protectora se mantiene prácticamente intacta y puede retirarse fácilmente. El 9077 tiene una buena resistencia al pelado incluso a altas temperaturas. Debido al material del soporte, esta cinta también tiene excelentes propiedades de troquelado. La baja desgasificación del adhesivo reduce la contaminación de los componentes electrónicos.

Característica:

Diseñado para las más altas temperaturas// Diseñado para las más altas temperaturas
Para placas de circuitos electrónicos y PCBs// Para placas de circuitos electrónicos y PCBs
Cubierta protectora extra resistente a la temperatura// Cubierta protectora extra resistente a la temperatura.