Ejecución:
Protección contra partículas (tipo 5), salpicaduras de líquidos ligeros (tipo 6), salpicaduras de líquidos ligeros (tipo 4), salpicaduras de líquidos pesados (tipo 3) y riesgo biológico (EN 14126)
Tipo de Producto: Prenda de protección química
Color de producto: Gris
Puños elásticos con presillas para el pulgar, capucha de 3 piezas y aberturas elásticas para reducir el riesgo de exposición de la piel
Protección contra agentes biológicos EN 14126
Descripción:
3M™ Prenda de protección 4570 está hecha con laminado de PE de 92 g/m² no microporoso y resistente; también incluye un sistema de doble cierre frontal y un tirador de cremallera grande para ponérsela fácilmente. Esta prenda de protección proporciona una excelente barrera contra salpicaduras de líquidos y aerosoles de tipo 3 y partículas peligrosas de Til clase 2 según la EN 1073-2.
Característica:
Esta prenda de protección química de alto rendimiento está homologada conforme a los niveles de protección de tipo 3/4/5/6 de la categoría III de la directiva de EPI, por lo que resulta apta para proteger contra una amplia gama de chorros y aerosoles de productos químicos.
Fabricación con material laminado no tejido de 92 g/m² y con uniones protectoras coextruidas, químicamente selladas
Sistema de solapa doble integrado con anillas grandes en las cremalleras para abrir y cerrar la prenda fácilmente, incluso con guantes
Puños elásticos con anillas para introducir los dedos, capucha de 3 paneles y aperturas elásticas para reducir el riesgo de exposición de la piel
Protección contra agentes biológicos (EN 14126)
Recubrimiento antiestático según la norma EN 1149-5, que reduce la descarga estática y el riesgo de chispas
Retención de partículas nucleares Til clase 2 según la norma EN 1073-2