Ejecución:
Color de producto: Gris
Tamaño: L
Protege la piel y la ropa
Puños elásticos con presillas para el pulgar, capucha de 3 piezas y aberturas elásticas para reducir el riesgo de exposición de la piel
Protección contra agentes biológicos EN 14126
Descripción:
La prenda de protección 3M™ 4570 está hecha con laminado de PE de 92 g/m² no microporoso y resistente; también incluye un sistema de doble cierre frontal y un tirador de cremallera grande para ponérsela fácilmente. Esta prenda de protección proporciona una excelente barrera contra salpicaduras de líquidos y aerosoles de tipo 3 y partículas peligrosas de Til clase 2 según la EN 1073-2.
Característica:
Este traje de protección química de alto rendimiento está homologado conforme a los niveles de protección de tipo 3/4/5/6 de la categoría III de la directiva de EPI, por lo que resulta apto para proteger contra una amplia gama de chorros y aerosoles de productos químicos.
Fabricado con material laminado no tejido de 92 g/m² y con uniones protectoras coextruidas, químicamente selladas
Sistema de solapa doble integrado con anillas grandes en las cremalleras para abrir y cerrar la prenda fácilmente, incluso con guantes
Puños elásticos con anillas para introducir los dedos, capucha de 3 paneles y aperturas elásticas para reducir el riesgo de exposición de la piel
Recubrimiento antiestático según la norma EN 1149-5, que reduce la descarga estática y el riesgo de chispas
Retención de partículas nucleares Til clase 2 según la norma EN 1073-2