3M™ Traje de protección 4570S, gris, Typ 3/4/5/6, talla S, 12 pieza

Número de artículo: 7000089687
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 12 Piezas
  • Pasos del pedido: 12 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Color grau
    Tamaño unisex S
    Tipo de producto Traje de protección química

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000089687
    EAN / GTIN 04046719402205
    Número del fabricante 7000089687
    Número L L01110 36

    Descripción

    Ejecución:

    Color de producto: Gris
    Tamaño: S
    Protege la piel y la ropa
    Puños elásticos con presillas para el pulgar, capucha de 3 piezas y aberturas elásticas para reducir el riesgo de exposición de la piel
    Protección contra agentes biológicos EN 14126

    Descripción:

    La prenda de protección 3M™ 4570 está hecha con laminado de PE de 92 g/m² no microporoso y resistente; también incluye un sistema de doble cierre frontal y un tirador de cremallera grande para ponérsela fácilmente. Esta prenda de protección proporciona una excelente barrera contra salpicaduras de líquidos y aerosoles de tipo 3 y partículas peligrosas de Til clase 2 según la EN 1073-2.

    Característica:

    Este traje de protección química de alto rendimiento está homologado conforme a los niveles de protección de tipo 3/4/5/6 de la categoría III de la directiva de EPI, por lo que resulta apto para proteger contra una amplia gama de chorros y aerosoles de productos químicos.
    Fabricado con material laminado no tejido de 92 g/m² y con uniones protectoras coextruidas, químicamente selladas
    Sistema de solapa doble integrado con anillas grandes en las cremalleras para abrir y cerrar la prenda fácilmente, incluso con guantes
    Puños elásticos con anillas para introducir los dedos, capucha de 3 paneles y aperturas elásticas para reducir el riesgo de exposición de la piel
    Recubrimiento antiestático según la norma EN 1149-5, que reduce la descarga estática y el riesgo de chispas
    Retención de partículas nucleares Til clase 2 según la norma EN 1073-2