3M™ Traje de protección 4500W3XL, blanco, categoría CE I, talla 3XL

Número de artículo: 7000089595
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Color weiß
    Tamaño unisex 3XL
    Tipo de producto Traje de protección química

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000089595
    EAN / GTIN 04046719400041
    Número del fabricante 7000089595

    Descripción

    Ejecución:

    Color de producto: Blanco
    Tamaño: 3XL
    Excelente transpirabilidad y comodidad para un largo tiempo de uso
    Capucha y puños elásticos, tobillos y cintura elásticos para un buen ajuste y libertad de movimiento
    Cremallera con solapa y capucha de 2 piezas para una protección óptima

    Descripción:

    La Prenda de protección 3M™ 4500 es un mono CE Categoría I Simple indicado para aplicaciones no peligrosas. Ya sea para usos domésticos particulares, trabajos ligeros de limpieza y mantenimiento industrial o entornos en que la higiene y la limpieza sean importantes, la Prenda de protección 3M 4500 es una solución económica excelente para mantener al usuario seco y limpio.

    Característica:

    Protección ligera transpirable
    Tejido de polipropileno fuerte y resistente de 45 g/m²
    Solapa cubrecremallera
    Capucha, puños, tobillos y cintura elásticos
    Cremallera unidireccional con solapa y capucha con 2 paneles para ofrecer una protección óptima

    Nota:

    Trabajo de almacén
    Trabajos ligeros de limpieza