3M™ Prenda de protección 4500 W-M

Número de artículo: 7000089591
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Color weiß
Tamaño unisex M
Tipo de producto Traje de protección química

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000089591
EAN / GTIN 04046719399963
Número del fabricante 7000089591
Número L L01110 397

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Tamaño: M
Excelente transpirabilidad y comodidad para un largo tiempo de uso
Capucha y puños elásticos, tobillos y cintura elásticos para un buen ajuste y libertad de movimiento
Cremallera con solapa y capucha de 2 piezas para una protección óptima

Descripción:

La Prenda de protección 3M™ 4500 es un mono CE Categoría I Simple indicado para aplicaciones no peligrosas. Ya sea para usos domésticos particulares, trabajos ligeros de limpieza y mantenimiento industrial o entornos en que la higiene y la limpieza sean importantes, la Prenda de protección 3M 4500 es una solución económica excelente para mantener al usuario seco y limpio.

Característica:

Protección ligera transpirable
Tejido de polipropileno fuerte y resistente de 45 g/m²
Solapa cubrecremallera
Capucha, puños, tobillos y cintura elásticos
Disponible en azul o blanco

Nota:

Trabajo de almacén
Trabajos ligeros de limpieza

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra