3M™ Traje de protección 4500WS, blanco, categoría CE I, talla S

Número de artículo: 7000089590
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Color weiß
Tamaño unisex S
Tipo de producto Traje de protección química

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000089590
EAN / GTIN 04046719399932
Número del fabricante 7000089590
Número L L01110 498

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Tamaño: S
Excelente transpirabilidad y comodidad para un largo tiempo de uso
Capucha y puños elásticos, tobillos y cintura elásticos para un buen ajuste y libertad de movimiento
Cremallera con solapa y capucha de 2 piezas para una protección óptima

Descripción:

La Prenda de protección 3M™ 4500 es un mono CE Categoría I Simple indicado para aplicaciones no peligrosas. Ya sea para usos domésticos particulares, trabajos ligeros de limpieza y mantenimiento industrial o entornos en que la higiene y la limpieza sean importantes, la Prenda de protección 3M 4500 es una solución económica excelente para mantener al usuario seco y limpio.

Característica:

Protección ligera transpirable
Tejido de polipropileno fuerte y resistente de 45 g/m²
Solapa cubrecremallera
Capucha, puños, tobillos y cintura elásticos
Cremallera unidireccional con solapa y capucha con 2 paneles para ofrecer una protección óptima

Nota:

Trabajo de almacén
Trabajos ligeros de limpieza