Ejecución:
Color de producto: Marrón claro
Resistente a la molienda en húmedo
Longitud total: 50 m
Anchura total: 1450 mm
Resistencia a la temperatura a corto plazo hasta 120°C (30 min.)
Descripción:
La cinta de enmascarado 3M™ 202 es una cinta fiable y práctica, fabricada con un soporte de papel crepé grueso y fuerte. Gracias a su adhesivo fuerte de caucho natural, esta cinta de uso diario y elevado poder de sujeción se adhiere de forma instantánea y firme. Por eso, es la favorita de los profesores para realizar actividades en el salón de clases.
Característica:
Conformable
Resistente al lijado en húmedo
Buena capacidad de eliminación incluso en superficies críticas como las juntas de EPDM
Adecuado para superficies de forma esférica gracias a su alta ductilidad
Nota:
Enmascaramiento durante el pintado y el barnizado
No es apto para su uso en exteriores