3M™ Hookit™ Rojo 316U, 150 mm, P220, 15-tema perforado, 500 pieza / cartón

Número de artículo: 7000085865
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 500 Piezas
  • Pasos del pedido: 500 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000085865
EAN / GTIN 04046719794768
Número del fabricante 7000085865

Descripción

Ejecución:

Muela estándar sin polvo con accesorio Hookit™.
Perfila agresivamente el material de relleno de plástico y elimina la pintura alrededor de las zonas dañadas
Uso con lijadoras orbitales aleatorias

Descripción:

El disco abrasivo 3M™ Hookit™ rojo de quita y pon se utiliza para el desbaste de paneles y la preparación de pintura.

Característica:

Disco abrasivo libre de polvo estándar con fijación Hookit™
Moldeado agresivo de aparejo de plástico y eliminación de pintura alrededor de la zona dañada
Puede utilizarse con lijadoras rotoorbitales Festool™
Disponible en una amplia variedad de granos