3M™ Prenda desechable de color blanco, tipo 5/6, talla L (50198)

Número de artículo: 7000085110
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
  • Pasos del pedido: 25 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Color weiß / blau
Tipo de producto Traje de protección química

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000085110
EAN / GTIN 04046719599028
Número del fabricante 7000085110
Número L L01110 422

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Azul
Tamaño: L
Protección fiable gracias a la gran estabilidad del material
Puños de punto y cintura y tobillos elásticos para mejorar el ajuste y la libertad de movimiento
El revestimiento antiestático EN 1149-5 reduce la descarga estática y el riesgo de chispas

Descripción:

La prenda de protección para pintura 3M™ 50198 ofrece una protección de Categoría III, tipo 5/6. Está certificado conforme a la norma EN 119 para reducir el exceso de carga estática. Hecho de un laminado robusto en la parte frontal, y con un panel trasero fabricado con material SMMS que ofrece un balance óptimo entre protección y confort.

Característica:

La capucha con cordón para el cuello ofrece protección para la cabeza y el pelo.
Las rodilleras integradas aumentan la comodidad y protegen al usuario cuando este trabaja arrodillado.
Fabricado con materiales sin silicona que no dejan pelusa.
Puños tejidos para aumentar el confort y el ajuste
Tratamiento antiestático según la norma EN1149-5 que reduce el riesgo de chispa
EN 1073-2 Protección de partículas nucleares
Tratamiento contra partículas nucleares EN 1073-2
Bolsillo autoadesivo para mayor usabilidad