Rollo de microabrasivo 272L 3M™

Número de artículo: 7000084903
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Tejido abrasivo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000084903
EAN / GTIN 04046719426744
Número del fabricante 7000084903

Descripción

Ejecución:

Código de colores
Soporte de película con alta resistencia a la tracción
Longitud total: 275 m
Unión de resina totalmente sintética
Fácil de usar

Descripción:

El rollo de microabrasivo 3M™ 272L es una resina de óxido de aluminio micrométrica adherida a un soporte de film de poliéster de 5 mil. Nuestro microabrasivo incluye una superficie abrasiva de recubrimiento cerrado con un lubricante seco para resistir el embozo.

Característica:

Cuenta con un soporte de poliéster de alta resistencia.
Resistente al embozo
Impermeable
Excelente opción para tareas de microabrasión que requieren acabados de gran detalle
Manejo fácil de usar

Nota:

Empléelo en el proceso de acabado de piezas cilíndricas industriales y piezas de motores de pulido como árboles de levas o cigüeñales.