3M™ Rollo de papel 255P TH, 115 mm x 50 m,, P60 PN63163

Número de artículo: 7000084401
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Tejido abrasivo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000084401
    EAN / GTIN 04046719224661
    Número del fabricante 7000084401

    Descripción

    Ejecución:

    Óxido de aluminio
    Soporte de papel C flexible
    Longitud total: 50 m
    Anchura total: 115 mm
    Aumento de la productividad

    Descripción:

    El rollo abrasivo 255P TH 3M™ emplea óxido de aluminio de corte rápido con aditivo antiembozo y soporte de papel de peso C, que ofrece una excelente resistencia. Nuestros duraderos rollos abrasivos 255P TH se han diseñado para ofrecer una prolongada acción de corte y una vida del producto superior.

    Característica:

    Particularmente apto para aplicaciones manuales
    Emplea un aditivo antiembozo y un abrasivo de óxido de aluminio para lograr un corte rápido
    Logre una acción de corte rápido y una larga vida útil del producto
    Tacos manuales
    Mayor esperanza de vida con un rendimiento promedio continuo uniforme
    Durabilidad
    Evita el embotamiento prematuro de la superficie del grano
    Buen soporte del grano
    Mayor rendimiento de corte

    Nota:

    Empléelos con lijadoras manuales
    Aplíquelos en masillas, imprimaciones, pinturas, plásticos y materiales sintéticos