Rollo abrasivo 255P TH 3M™

Número de artículo: 7000084393
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 12 Piezas
  • Pasos del pedido: 12 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Tejido abrasivo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000084393
EAN / GTIN 04046719224258
Número del fabricante 7000084393

Descripción

Ejecución:

El revestimiento FreCut™, que repele el polvo, evita la obstrucción prematura de la superficie del grano
Soporte de papel C flexible
Longitud total: 50 m
Anchura total: 115 mm
Ahorro de costes gracias al menor consumo

Descripción:

El rollo abrasivo 255P TH 3M™ emplea óxido de aluminio de corte rápido con aditivo antiembozo y soporte de papel de peso C, que ofrece una excelente resistencia. Nuestros duraderos rollos abrasivos 255P TH se han diseñado para ofrecer una prolongada acción de corte y una vida del producto superior.

Característica:

Particularmente apto para aplicaciones manuales
Emplea un aditivo antiembozo y un abrasivo de óxido de aluminio para lograr un corte rápido
Logre una acción de corte rápido y una larga vida útil del producto
Tacos manuales
Resistente al calor

Nota:

Empléelos con lijadoras manuales
Aplíquelos en masillas, imprimaciones, pinturas, plásticos y materiales sintéticos