3M™ Soft Hand rollo 216U, Gold, 114 mm x 25 mm, P800, PN50340

Número de artículo: 7000084128
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
  • Pasos del pedido: 4 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Esponja abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000084128
EAN / GTIN 04046719120031
Número del fabricante 7000084128

Descripción

Ejecución:

Abrasivo a base de espuma para mayor flexibilidad
Presión uniforme y mejor deformación durante el lijado
Longitud total: 25 m
Anchura total: 114 mm

Descripción:

Consiga una buena flexibilidad y propiedades antiembazamiento con el rollo abrasivo 3M™ 216U. Nuestros rollos abrasivos con parte posterior de espuma pueden cortarse o romperse en tiras y se han diseñado para usarse manualmente en pintura, imprimaciones y masillas.

Característica:

La parte posterior de espuma aporta flexibilidad
Aplique presión con mayor uniformidad y moldeabilidad durante el lijado
Consiga un lijado uniforme
Diseñado para aplicación manual