Rollo de microabrasivo 272L 3M™

Número de artículo: 7000083353
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Tejido abrasivo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000083353
    EAN / GTIN 04046719564514
    Número del fabricante 7000083353

    Descripción

    Ejecución:

    Código de colores
    Soporte de película con alta resistencia a la tracción
    Longitud total: 100 m
    Unión de resina totalmente sintética
    Fácil de usar

    Descripción:

    El rollo de microabrasivo 3M™ 272L es una resina de óxido de aluminio micrométrica adherida a un soporte de film de poliéster de 5 mil. Nuestro microabrasivo incluye una superficie abrasiva de recubrimiento cerrado con un lubricante seco para resistir el embozo.

    Característica:

    Cuenta con un soporte de poliéster de alta resistencia.
    Resistente al embozo
    Impermeable
    Excelente opción para tareas de microabrasión que requieren acabados de gran detalle
    Manejo fácil de usar
    Acabado más uniforme
    Alta resistencia al desgarro
    Mayor calidad de superficie
    Desactive la superficie de referencia
    Borrar asignación
    Muy buena adhesión de grano

    Nota:

    Empléelo en el proceso de acabado de piezas cilíndricas industriales y piezas de motores de pulido como árboles de levas o cigüeñales.