3M™ Rollo de film microabrasivol 272L, 18 mm x 100 m, 40 µ

Número de artículo: 7000083098
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 16 Piezas
  • Pasos del pedido: 16 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Tejido abrasivo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000083098
EAN / GTIN 05010027765757
Número del fabricante 7000083098

Descripción

Ejecución:

Código de colores
Soporte de película con alta resistencia a la tracción
Longitud total: 100 m
Unión de resina totalmente sintética
Fácil de usar

Descripción:

El rollo de microabrasivo 3M™ 272L es una resina de óxido de aluminio micrométrica adherida a un soporte de film de poliéster de 5 mil. Nuestro microabrasivo incluye una superficie abrasiva de recubrimiento cerrado con un lubricante seco para resistir el embozo.

Característica:

Cuenta con un soporte de poliéster de alta resistencia.
Resistente al embozo
Impermeable
Excelente opción para tareas de microabrasión que requieren acabados de gran detalle
Manejo fácil de usar
Acabado más uniforme
Alta resistencia al desgarro
Mayor calidad de superficie
Desactive la superficie de referencia
Borrar asignación
Muy buena adhesión de grano

Nota:

Empléelo en el proceso de acabado de piezas cilíndricas industriales y piezas de motores de pulido como árboles de levas o cigüeñales.