3M 255P rollo P320 Pnr:4533 PU=2 115mmx50m

Número de artículo: 7000083046
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Rollo de lijar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000083046
EAN / GTIN 05010027751644
Número del fabricante 7000083046
Número L L51710 1697

Descripción

Ausführung:

Produktfarbe: gold
Breite Palette an Körnungen
Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 115 mm

Beschreibung:

Verwenden Sie die 3M™ Schleifrolle 255P zum Schleifen von Karosserieblechen. Unsere Schleifrolle enthält Aluminiumoxid-Schleifmineral auf einer schweren F-Papierunterlage und ist in mehreren Körnungen und Breiten erhältlich.

Merkmal:

Aluminiumoxid-Papier-Schleifrolle
Es stehen zwei Breiten zur Auswahl: 75 mm und 115 mm
Glatte Rolle (ohne Löcher)

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra