3M™ Manguito de diamante flexible 6440J, negro, 30 mm x 30 mm, N125

Número de artículo: 7000082624
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Cinta abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000082624
EAN / GTIN 04054596731417
Número del fabricante 7000082624
Número L L51710 1395

Descripción

Ejecución:

Mecanizado de los materiales más duros, alta calidad de acabado, alta carga, sin brote de grano, más alto durabilidad / duracirst n / vida - grade tile
Resistente a la emulsión
Resistentes al agua
Baja expansión
Tejido de poliéster resistente

Descripción:

Nuestra banda adiamantada flexible 6440J de 3M™ es una banda multiuso para tareas de intensidad media que incorpora un flexible soporte de tela. Nuestras bandas adiamantadas están unidas con níquel a una junta soldada de 3M.

Característica:

Mecanizado de los materiales más duros, Alta calidad de acabado, Alta carga, Sin rotura de grano, Máxima vida útil de la herramienta
Impermeable
Estiramiento bajo
Máxima durabilidad

Nota:

Para las más altas exigencias de calidad superficial, manteniendo un alto rendimiento de corte y un acabado excepcional.