3M™ Rollo de papel de lija 235U, 115 mm x 50 m, P180

Número de artículo: 7000082618
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Tejido abrasivo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000082618
    EAN / GTIN 05010027589773
    Número del fabricante 7000082618

    Descripción

    Ejecución:

    El revestimiento FreCut™, que repele el polvo, evita la obstrucción prematura de la superficie del grano
    Papel D flexible y resistente a la humedad
    Longitud total: 50 m
    Anchura total: 115 mm
    Unión de resina totalmente sintética

    Descripción:

    El rollo de papel de lija 3M™ 235U es un abrasivo de alúmina ligado con resina a un soporte flexible. Nuestros rollos 235U presentan un revestimiento anti-embozo de estearato.

    Característica:

    Contienen un abrasivo de alúmina ligado con resina a un soporte flexible.
    Contiene un soporte flexible.
    Posee un revestimiento anti-embozo de estearato.
    Abra dispersinification
    Particularmente fácil de usar en el uso manual, especialmente para perfiles

    Nota:

    Úselo en aplicaciones que requieran un soporte flexible.