3M™ Rollo de film microabrasivo 262L, 100 mm x 50 m, 40µ, 3 in Núcleo de plástico

Número de artículo: 7000082471
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000082471
EAN / GTIN 05010027632950
Número del fabricante 7000082471
Número L L51710 1170

Descripción

Ejecución:

Base de película homogénea de alta precisión
Manejo sencillo para el usuario
Longitud total: 50 m
Muy buena adherencia del grano
Alta resistencia al desgarro

Descripción:

El rollo de microabrasivo 3M™ 262L es una resina de óxido de aluminio micrométrica adherida a un soporte de film de poliéster de 3 mil o 5 mil. Nuestros rollos de microabrasivo incluyen una superficie abrasiva de recubrimiento cerrado con un lubricante seco para resistir el embozo.

Característica:

Cuenta con un soporte de poliéster de alta resistencia.
Resistente al embozo con una superficie abrasiva de recubrimiento cerrado con lubricante seco
Impermeable
Adhesión de resina sintética completa (resistente al agua)

Nota:

Empléelo para aplicaciones de acabado y lapeado plano

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra