3M™ Rollo de papel de lija 235U, 115 mm x 23 m, P120

Número de artículo: 7000082446
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
  • Pasos del pedido: 4 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Tejido abrasivo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000082446
    EAN / GTIN 05010027529861
    Número del fabricante 7000082446
    Número L L51710 1487

    Descripción

    Ejecución:

    Óxido de aluminio
    Papel D flexible y resistente a la humedad
    Longitud total: 23 m
    Anchura total: 115 mm
    Unión de resina totalmente sintética

    Descripción:

    El rollo de papel de lija 3M™ 235U es un abrasivo de alúmina ligado con resina a un soporte flexible. Nuestros rollos 235U presentan un revestimiento anti-embozo de estearato.

    Característica:

    Contienen un abrasivo de alúmina ligado con resina a un soporte flexible.
    Contiene un soporte flexible.
    Posee un revestimiento anti-embozo de estearato.
    Abra dispersinification
    Particularmente fácil de usar en el uso manual, especialmente para perfiles
    Evita el embotamiento prematuro de la superficie del grano
    Soporte flexible que se puede plegar sin brotes de grano
    Buen anclaje mineral
    Alto rendimiento de corte
    Alta resistencia a la obstrucción para molienda gruesa, intermedia y fina

    Nota:

    Úselo en aplicaciones que requieran un soporte flexible.