3M™ Rollo de papel de lija 235U, 115 mm x 23 m, P100

Número de artículo: 7000082445
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
  • Pasos del pedido: 4 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Tejido abrasivo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000082445
EAN / GTIN 05010027529885
Número del fabricante 7000082445
Número L L51710 1820

Descripción

Ejecución:

Óxido de aluminio
Papel D flexible y resistente a la humedad
Recubrimiento FreCut™ (repelente al polvo)
Difusión abierta
Unión de resina totalmente sintética

Descripción:

El rollo de papel de lija 3M™ 235U es un abrasivo de alúmina ligado con resina a un soporte flexible. Nuestros rollos 235U presentan un revestimiento anti-embozo de estearato.

Característica:

Contienen un abrasivo de alúmina ligado con resina a un soporte flexible.
Contiene un soporte flexible.
Posee un revestimiento anti-embozo de estearato.
Particularmente fácil de usar en el uso manual, especialmente para perfiles
Evita el embotamiento prematuro de la superficie del grano
Soporte flexible que se puede plegar sin brotes de grano
Buen anclaje mineral
Alto rendimiento de corte
Alta resistencia a la obstrucción para molienda gruesa, intermedia y fina

Nota:

Úselo en aplicaciones que requieran un soporte flexible.