3M™ Piedra de afilar de diamante flexible Standard 6220J, amarillo, 50 mm x 150 mm, N40, DW62

Número de artículo: 7000082274
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Pieza acabado de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000082274
EAN / GTIN 50051144843676
Número del fabricante 7000082274
Número L L51710 578

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Amarillo
Soporte de aluminio
Longitud total: 150 mm
Anchura total: 50.8 mm// 50.8
No funciona por sí mismo en

Descripción:

el afilador de diamante flexible 3M™ 6220J es un diamante flexible de ligante metálico pegado a una base de aluminio. Nuestras piedras de amolar 6220J presentan un patrón de puntos abierto que proporciona durabilidad y prolonga la vida útil del producto, al tiempo que permite trabajar con contornos.

Característica:

El patrón de puntos abierto proporciona durabilidad y prolonga su vida útil, al tiempo que permite trabajar con contornos.
Permite obtener un corte agresivo y reducir el embozo.
Disponible en los granos M40, M74 y M125.
Amortiguadores de plástico pegados traseros DW62, DW83
Afilado sencillo
Corte preciso de herramientas
Extracción segura
Resultado de molienda coordinado
Superficie metálica plana
Sin deslizamiento sobre una superficie lisa
Eliminación precisa

Nota:

Para las más altas exigencias de calidad superficial, manteniendo un alto rendimiento de corte y un acabado excepcional.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra