Scotch-Brite Disco de fibra Clean & Strip con respaldo CS-DB, 115 mm x 63 mm x 22 mm, A CRS

Número de artículo: 7000077940
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela de fibra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000077940
EAN / GTIN 53134375387656
Número del fabricante 7000077940
Número L L51710 1479

Descripción

Ejecución:

Basado en el grano de carburo de silicio
Impresiona por su relación calidad-precio
El soporte de fibra permite la recogida directa en la amoladora angular

Descripción:

El disco Clean & Strip con soporte de fibra de la serie Scotch-Brite™ está especialmente diseñado para limpiar de forma eficaz las soldaduras, retirar el óxido y eliminar la pintura. Nuestros discos de red abierta de grano extragrueso ofrecen una solución resistente al embozo y de funcionamiento suave, y un soporte de fibra, para lograr un acabado excepcional en aplicaciones suaves o agresivas.

Característica:

Llega a las esquinas difíciles para una completa limpieza, sustitución y preparación de las superficies
Abarca una mayor área que los cepillos de alambres
El carburo de silicio de grano extragrueso logra un corte contundente y deja un mejor acabado que los cepillos de alambres
Úselos para períodos prolongados y resultados de acabado consistentes durante toda la vida útil del disco debido a la resistencia térmica y antiembozo
El material no tejido resistente a las manchas favorece un desgaste uniforme durante toda la vida útil del disco

Nota:

Úselos para limpiar las soldaduras, retirar el óxido y eliminar la pintura en una gran variedad de aplicaciones y sectores

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra