3M™ 450 Rueda Combi CB-ZS Granate 75mm x 45mm x 6mm P60/Fino

Número de artículo: 7000077936
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000077936
EAN / GTIN 54001895836539
Número del fabricante 7000077936
Número L L51710 291

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Granate
Espiga integral
Combinación de Scotch-Brite™ no tejido y material abrasivo
Anchura total: 45 mm
Patrón de puntadas a juego en superficies metálicas

Descripción:

La rueda Combi 3M™ está hecha de una mezcla única de abrasivos recubiertos de óxido de aluminio y Scotch-Brite™. Nuestras ruedas Combi están diseñadas para una amplia variedad de acabados.

Característica:

Fibra polar tridimensional Scotch-Brite™.
Eje integrado
Vellón de fibra de nylon
Iguala un patrón de puntadas en superficies metálicas
Eliminación de defectos superficiales
Limpieza fácil
Superficie metálica limpia
Resultado de trabajo reproducible
Ahorro de tiempo y costes
Sin metales corrosivos
Distribución uniforme del grano abrasivo

Nota:

Aplicación universal, desbarbado y acabado en todos los materiales